ヒューズ :「ea200-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
¥885
税込¥974
翌々日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)125
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)30
パッケージサイズ(mm)58×72×7
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
アズワン品番65-9278-05
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)20
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。