計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。
仕様【断路表示(電時消灯)】LED付
耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流10A
端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m
材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)
使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上
適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35
使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)
グリーンマーク認定
1個
¥369
税込¥406
9日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。