絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • AC125(6)
  • AC250(16)
  • AC/DC58(2)
  • その他(1)
リード線
  • (1)
  • (10)
遮断電流(A)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 2500(1)
  • 10000(2)
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • その他(2)
  • バイヨネット取付(1)
  • パネル取付(2)
  • ワンタッチ取付(2)
  • 中継取付(2)
  • 基板用取付(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • 冨士端子工業(146)
  • エスコ(94)
  • COOPER BUSSMANN(63)
  • LITTELFUSE(57)
  • RS PRO(50)
  • 富士電機(24)
  • 大東通信機(21)
  • SCHURTER(17)
  • legrand(16)
  • エナジーサポート(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • Mersen(11)
  • ETI[制御機器](9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ELPA(8)
  • ユーボン(8)
  • SIEMENS(8)
  • ABB(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(21件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(24件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    リード線
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付リード線
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様溶断表示付き材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ使用電圧(V)AC100~250色(本体)透明
  • ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 管ヒューズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズキャリアです。適合F-7170適合本体F-730材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • カバー サトーパーツ

    カバー

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    939税込1,033
    1個
    欠品中
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 管ヒューズ サトーパーツ

    管ヒューズ

    サトーパーツ
    3,298税込3,628
    1セット(25個)
    当日出荷
    管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
    定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
  • ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー

    サトーパーツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
  • ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ サトーパーツ

    管ヒューズ

    サトーパーツ
    8,998税込9,898
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
  • ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式

    サトーパーツ
    609税込670
    1個
    当日出荷
    タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ