4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格電気用品安全法(特定電気用品)
1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格電圧250V-10A 仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 極数(P)1 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧250V-10A 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)