ヒューズ :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
欠品中
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 10 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.23Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大10
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF
電流(A)最大40
定格電圧(V)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。