ヒューズ :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大100
定格電圧(V)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。