絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・冨士端子工業・RS PRO・エスコ・BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・BULGIN・SCHURTER・日本製線・Mersen・シュナイダーエレクトリック・富士電機・大東通信機・Socomec・EATON(イートン)・エナジーサポート・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ヒューズ

FA現場のお役立ち情報
1,647件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック

    ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
  • ヒューズプーラー BAHCO(バーコ)

    ヒューズプーラー

    BAHCO(バーコ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60269-1 規格に適合04.2002、DIN VDE 0636-201 ed.02.2003、DIN 57680-4 ed.11.1980、VDE 認定。1000 V ヒューズプラーです。NH ヒューズサイズ 00 → 3 を保持するための手袋です 通電中の機器(最大 1000 V )での作業用です ロック / ロック解除システムにより内部から操作 滑り止め保護 458 g
    仕様●ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:3●アイソレーション電圧:1000V●タイプ:ヒューズプラー●ヒューズサイズ範囲:00 → 3●コード番号:688-0445アズワン品番65-8052-26
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220アズワン品番65-8072-95
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574アズワン品番65-8055-67
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入

    SCHURTER
    69,980税込76,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )。Schurter FECシリーズ。5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33
  • チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583アズワン品番65-8093-25
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2106アズワン品番65-8084-37
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2984アズワン品番65-8065-68
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2124アズワン品番65-8088-65
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2980アズワン品番65-8065-41
  • センタータグヒューズ 定格電流 500A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 500A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1984アズワン品番65-8085-53
  • センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2006アズワン品番65-8085-15
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:123.9mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:68.1mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2123アズワン品番65-8087-06
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens の南京錠付きロック装置は、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2945アズワン品番65-8065-45
  • センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2958アズワン品番65-8065-49
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2941アズワン品番65-8065-61
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2053アズワン品番65-8088-04
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2961アズワン品番65-8064-98
  • センタータグヒューズ 定格電流 300A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 300A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:300A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:57mm●コード番号:203-2103アズワン品番65-8086-02
  • センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2944アズワン品番65-8065-13
  • センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2139アズワン品番65-8084-87
  • センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2047アズワン品番65-8085-69
  • センタータグヒューズ 定格電流 200A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 200A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2955アズワン品番65-8065-70
  • センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2145アズワン品番65-8086-88
  • センタータグヒューズ 定格電流 160A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 160A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2954アズワン品番65-8064-97
  • センタータグヒューズ 定格電流 140A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 140A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:140A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2119アズワン品番65-8084-68
  • インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入 BULGIN

    インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入

    BULGIN
    199,800税込219,780
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
    仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118アズワン品番65-8068-35
  • アース付きレール アースバー リタール

    アース付きレール アースバー

    リタール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Rittal TS ITアクセサリ
    仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
  • アースストラップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    アースストラップ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
    仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706アズワン品番65-8063-58
  • NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2968アズワン品番65-8065-62
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac

    Mersen
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:あり●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5332アズワン品番65-8091-97
  • ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
  • ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック

    ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V

    シュナイダーエレクトリック
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
    仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948アズワン品番65-8081-47
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8273アズワン品番65-8074-26
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290アズワン品番65-8073-74
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283アズワン品番65-8073-70

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ