絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 7.5(1)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 20(2)
極数
- 1(2)
- 2(2)
動作特性
- -(1)
- 中速形(2)
- 瞬時形(1)
- 高速形(2)
定格電圧(V)
- DC50
- AC240/DC60(6)
- AC250(7)
- AC250/DC32(5)
- AC250/DC50(28)
- AC250/DC65(108)
- AC250/DC125(14)
- DC24(1)
- DC65(1)
定格遮断容量(kA)
- 0.5(2)
保護方式
- 流体電磁引外し方式(2)
流体電磁引外し方式
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
IDEC(和泉電気)
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(2)
1(2)
3(2)
4(2)
5(2)
7.5(1)
10(2)
12.5(1)
15(1)
20(2)

NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から52日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台24日以内出荷から52日以内出荷取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)