絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- IDEC(和泉電気)(147)
- ABB(19)
- エスコ(16)
- 富士電機(11)
- 三菱電機(4)
- Telegartner(4)
- omron(オムロン)(1)
- 河村電器産業(1)
- E-T-A(1)
- 富士電機機器制御(1)
特価
「定格電流(A)」から絞り込む

電子式サーキットプロテクタ
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481個欠品中WAGO 過電圧保護および特殊機電子機器は多くの用途に使用可能です。特殊機能を備えたこれらの製品は、安全で、エラーの無い信号処理を実現します。過電圧保護製品は、サージ保護デバイスによりサージ電圧から電気機器やシステムを保護します。(例: バリスタ端子台)適合0.34...2.52/22...14AWG(可とうより線)幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)55.7取付DIN35レール高さ(mm)94/3.701インチタイプ梱包:バッグ、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)97.8/3.85インチ(DINレール上端から)適合負荷0.634(火災)スロット数(個)ジャンパ:8