サーキットプロテクタ :「メガ」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(2)
0.5(4)
1(6)
2(5)
3(5)
5(5)
7.5(5)
10(5)
15(5)
20(5)
定格電流(A)をもっと見る
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。はんだづけ後の洗浄が可能
質量(g)約2
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)500m/s2
最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
耐振動(m/s2)100(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
色(レバー色・本体色)黒
取付方式リング取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式レバー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
取付方式スナップオン取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式ロッカー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。