サーキットプロテクタ :「24V LED」の検索結果
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(2)
1(3)
2(2)
3(4)
5(3)
7.5(2)
10(3)
15(3)
20(3)
30(2)
定格電流(A)をもっと見る
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
種別イナーシャルディレー無
取付方式スナップオン取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
表示灯LED(AC/DC24V)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
1台
¥3,988
税込¥4,387
81日以内出荷
取付方式スナップイン取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式(表示灯付)
取付方式スナップオン取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式ロッカー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。