サーキットプロテクタ :「3V LED」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
2(1)
3(2)
4(1)
5(1)
10(1)
12.5(1)
15(1)
20(2)
端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式スナップオン取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式ロッカー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります