カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 遮断
- サーキットプロテクタ
- 遮断
- 電源(制御機器)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
サーキットプロテクタ :「MCCB」の検索結果
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。

S203アクセサリ
ABB¥2,998税込¥3,2981個40日以内出荷補助接点。接点構成1CO。MCB S 200シリーズ、SN 201シリーズ、RCCB F 200シリーズ、RCBO DS201、DS202C、DS 200シリーズに適合します。仕様Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.種別85幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)43奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置右