絞り込み
定格電流(A)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 24(1)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(18)
  • 70(1)
  • 75(18)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(19)
  • 120(6)
  • 125(34)
  • 150(1)
極数
  • 2(10)
  • 3(41)
  • 4(4)
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • -(1)
  • AC100/200(4)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(6)
  • AC100~415(2)
  • AC100~440(6)
  • AC120~480(2)
  • AC200(2)
  • AC200~415(1)
  • AC200~AC440(1)
  • AC347(1)
  • AC415(1)
  • AC440(4)
  • AC480(1)
  • AC500(2)
  • DC125(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 125
  • 30(99)
  • 32(10)
  • 50(143)
  • 60(60)
  • 63(6)
  • 100(89)
  • 150(17)
  • 225(43)
  • 250(34)
  • 400(41)
  • 600(18)
  • 630(7)
  • 800(16)
  • 1000(4)
  • 1200(3)
  • 1250(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • -(4)
ブランド
  • 三菱電機(18)
  • テンパール工業(12)
  • 富士電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日立産機システム(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から23日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】テンパール工業
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
漏電監視ができる配線用遮断器漏電監視機能で連続給電に対応!連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器テンパール工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器日立産機システム
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
Ior漏電警報付 配線用遮断器 テンパール工業Ior漏電警報付 配線用遮断器テンパール工業
34,980税込38,478
1台
42日以内出荷
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 配線用遮断器テンパール工業
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2逆接続不可
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
素子なし遮断器(ノートリップ) テンパール工業素子なし遮断器(ノートリップ)テンパール工業
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様●IECレール:無トラスコ品番540-4055幅(mm)90高さ(mm)130極数3奥行(mm)90フレーム125A電流の種類AC
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器