絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 3.15(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
極数
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • AC250
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(63)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(81)
  • AC100~200(10)
  • AC100~440(16)
  • AC110(2)
  • AC120~240(2)
  • AC200(71)
  • AC200~440(3)
  • AC220(4)
  • AC240(14)
  • AC415(21)
  • AC440(11)
  • AC500(12)
  • DC60(3)
  • DC125(6)
  • DC250(5)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 50(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替開閉器 KSS 河村電器産業切替開閉器 KSS河村電器産業(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
ミニチュアサーキットブレーカー RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカーRENOGY JAPAN
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備インジケーターウィンドウで簡単接続確認20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2極数1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)1250保護等級IP20取付け方法DINRail定格インパルス耐電圧(kV)6保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)機械的寿命20000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(<125VDC)動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)3.15保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4505絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8090-31耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器