絞り込み
定格電流(A)
  • 1200
  • 5(38)
  • 10(56)
  • 15(100)
  • 20(123)
  • 30(123)
  • 32(34)
  • 40(89)
  • 50(91)
  • 60(83)
  • 75(79)
  • 100(80)
  • 125(56)
  • 150(47)
  • 175(42)
  • 200(43)
  • 225(47)
  • 250(41)
  • 300(32)
  • 400(36)
  • 600(29)
極数
  • 1(1)
  • 3(8)
定格電圧(V)
  • 12000(1)
  • 24000(1)
  • AC200(4)
  • AC200~500(2)
  • AC415(4)
  • AC500(4)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 1200(2)
  • 1250(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 富士電機(2)
  • テンパール工業(2)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧断路器 Vシリーズ 富士電機高圧断路器 Vシリーズ富士電機
19,980税込21,978
1個
41日以内出荷から111日以内出荷
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
1,298,000税込1,427,800
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
1,298,000税込1,427,800
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)Panasonic(パナソニック)
839,800税込923,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)Panasonic(パナソニック)
669,800税込736,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1個
60日以内出荷
質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)Panasonic(パナソニック)
999,800税込1,099,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
10  30kV 特高機器 屋内用断路器 富士電機10 30kV 特高機器 屋内用断路器富士電機
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器