絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(13)
  • 富士電機(10)
  • 日東工業(7)
  • 日立産機システム(7)
  • 河村電器産業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • テンパール工業(4)
  • 寺崎電気産業(2)
  • 日幸電機製作所(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電流(A)
  • 225
  • 5(59)
  • 10(77)
  • 15(136)
  • 20(174)
  • 30(184)
  • 32(46)
  • 40(131)
  • 50(141)
  • 60(118)
  • 75(97)
  • 100(101)
  • 125(73)
  • 150(57)
  • 175(49)
  • 200(55)
  • 250(56)
  • 300(39)
  • 350(36)
  • 400(46)
極数
  • 2(22)
  • 3(55)
  • 4(5)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC100/230/440(2)
  • AC100/200(5)
  • AC100(7)
  • AC100~415(1)
  • AC100~440(5)
  • AC120~480(2)
  • AC200(3)
  • AC200~415(1)
  • AC200~440(1)
  • AC440(3)
  • AC460(1)
  • AC600(1)
  • DC125(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 225(30)
  • 250(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)日立産機システム
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷から83日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
盤用 断路器 BBWDS型 Panasonic(パナソニック)盤用 断路器 BBWDS型Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器入数1台
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ日幸電機製作所
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
種類サーキットブレーカ入数1台
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
59,980税込65,978
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
119,800税込131,780
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用富士電機
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器日立産機システム
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ日幸電機製作所
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から57日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50幅(mm)105厚さ(mm)165縦(mm)94質量(kg)1.6
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-E河村電器産業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-S河村電器産業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器