27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Terminal 1 極は、バー用の 16 x 3/16 x 4 mm 導体接続( 1 x 10-35 mm 角)です。それは 24 グラムの純重量を有する
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2879 アズワン品番65-8074-65
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881 アズワン品番65-8075-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、制御ワイヤ電圧タップ接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9358 アズワン品番65-8093-06
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880 アズワン品番65-8075-06
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845 アズワン品番65-8074-51
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON ワイヤコネクタ( 2 本)は、3VA1 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9328 アズワン品番65-8060-65
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、3VA1 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9337 アズワン品番65-8062-34
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9342 アズワン品番65-8061-46
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9347 アズワン品番65-8060-14
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9380 アズワン品番65-8061-21
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 160 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9300 アズワン品番65-8061-47
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9379 アズワン品番65-8059-54
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 400 / 630 用及び 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9381 アズワン品番65-8060-56
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、2 本のケーブル用で、3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9338 アズワン品番65-8062-04
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9322 アズワン品番65-8061-56
1個
36,980 税込40,678
欠品中

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9348 アズワン品番65-8061-74
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9363 アズワン品番65-8059-59
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9365 アズワン品番65-8059-15
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9359 アズワン品番65-8062-01
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 3 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9388 アズワン品番65-8060-78
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9387 アズワン品番65-8061-22
1個
61,980 税込68,178
欠品中

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9364 アズワン品番65-8059-61
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227 アズワン品番65-8069-02
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 4 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9391 アズワン品番65-8092-90
1個
81,980 税込90,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407 アズワン品番65-8061-85
1個
82,980 税込91,278
欠品中

。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186 アズワン品番65-8069-50
1個
6,298 税込6,928
欠品中

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります