絞り込み
定格電流(A)
  • 4.2(3)
  • 5.5(3)
  • 10(4)
  • 15(21)
  • 20(18)
  • 30(19)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 100(3)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(7)
  • 800(7)
  • 1000(7)
  • 1200(8)
  • 1250(2)
  • 1400(6)
  • 1600(6)
  • 1800(3)
  • 2000(4)
極数
  • 1(11)
  • 2(79)
  • 3(36)
  • 4(24)
定格電圧(V)
  • AC100/200(29)
  • AC100(52)
  • AC200(65)
  • AC240(15)
  • AC415(35)
  • AC500(20)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 30(28)
  • 50(17)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(10)
  • 225(5)
  • 400(4)
  • 600(5)
  • 800(6)
  • 1250(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • テンパール工業(76)
  • 三菱電機(68)
  • 日東工業(55)
  • 河村電器産業(40)
  • エスコ(35)
  • 日立産機システム(29)
  • 富士電機(23)
  • 寺崎電気産業(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ELPA(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • 安全ブレーカシリーズ DIN取付台 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカシリーズ DIN取付台

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
    主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック)

    感震遮断ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品専用です。パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。通電時に機器設置方向を3次元で記憶します。※設置場所を変更した場合には再設定が必要です。
    用途※主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。 ※1次送り回路は遮断いたしません。
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E40A15mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • フリーBOX 防雨型 中型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 中型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • フリーBOX 防雨型 小型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 小型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    32日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • 無電圧開放ユニット100V回路用 Panasonic(パナソニック)

    無電圧開放ユニット100V回路用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様JIS協約形モジュール種類無電圧開放ユニット(MGユニット)外形寸法(mm)H96×W25×D60定格電圧(V)AC100定格電圧・遮断容量AC100V操作回路電圧(V)AC100
  • 手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)

    単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様NS付定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ケースブレーカー ED-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー ED-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー ED-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWN-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器