絞り込み
定格電流(A)
- 4.2(3)
- 5.5(3)
- 10(4)
- 15(21)
- 20(18)
- 30(19)
- 40(4)
- 50(5)
- 100(3)
- 500(5)
- 600(5)
- 700(7)
- 800(7)
- 1000(7)
- 1200(8)
- 1250(2)
- 1400(6)
- 1600(6)
- 1800(3)
- 2000(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(11)
- 2(79)
- 3(36)
- 4(24)
定格電圧(V)
- AC100/200(29)
- AC100(52)
- AC200(65)
- AC240(15)
- AC415(35)
- AC500(20)
- DC250(1)
フレーム(AF)
- 30(28)
- 50(17)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(10)
- 225(5)
- 400(4)
- 600(5)
- 800(6)
- 1250(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2500(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- テンパール工業(58)
- 日東工業(53)
- 三菱電機(52)
- 河村電器産業(40)
- エスコ(34)
- 日立産機システム(29)
- 富士電機(14)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
15(21)
20(18)
30(19)
600(5)
700(7)
800(7)
1000(7)
1200(8)
1400(6)
1600(6)
定格電流(A)をもっと見る

安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個欠品中定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個欠品中定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
カンタッチブレーカ 配線保護用
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
感震遮断ユニット
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品専用です。パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。通電時に機器設置方向を3次元で記憶します。※設置場所を変更した場合には再設定が必要です。用途※主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。 ※1次送り回路は遮断いたしません。
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から43日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
無電圧開放ユニット100V回路用
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様JIS協約形モジュール種類無電圧開放ユニット(MGユニット)外形寸法(mm)H96×W25×D60定格電圧(V)AC100定格電圧・遮断容量AC100V操作回路電圧(V)AC100
単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個欠品中仕様NS付定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体