ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子付極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
配線用遮断器テンパール工業税込¥12,078¥10,980