絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ABB(39)
  • 日東工業(24)
  • 三菱電機(6)
  • 富士電機(4)
  • 河村電器産業(3)
  • SIEMENS(2)
  • テンパール工業(1)
  • WEG(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(1)
極数
  • 2(2)
  • 3(3)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC200(2)
フレーム(AF)
  • 30(4)
  • 50(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器 :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-30Rフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器