絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SIEMENS(351)
  • 三菱電機(303)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • シュナイダーエレクトリック(125)
  • 日東工業(67)
  • テンパール工業(60)
  • 河村電器産業(57)
  • フエニックス・コンタクト(52)
  • エスコ(38)
  • 日立産機システム(33)
  • 富士電機(24)
  • WEIDMULLER(16)
  • イーティーエィ(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • HAMMOND(7)
  • 岡谷電機産業(5)
  • Hager(5)
  • 日幸電機製作所(4)
定格電流(A)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 100(1)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC48~130(1)
  • AC/DC110~250(1)
  • AC/DC220~400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB太陽光発電向けサーキットブレーカABB
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷から69日以内出荷
電極2P
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
629税込692特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABBサージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21ABB
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
回路トリップ 切換スイッチ ABB回路トリップ 切換スイッチABB
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629アズワン品番65-8067-42
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9 ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9ABB
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915アズワン品番65-8067-16
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
8,298税込9,128
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
9,198税込10,118
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
回路トリップ オン / オフスイッチ ABB回路トリップ オン / オフスイッチABB
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450アズワン品番65-8080-23
回路トリップ アイソレータ ABB回路トリップ アイソレータABB
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
ブスバー ABBブスバーABB
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630アズワン品番65-8092-78
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645アズワン品番65-8067-07
Busbar terminal ABBBusbar terminalABB
1,998税込2,198
1個
40日以内出荷から70日以内出荷
光センサースイッチユニット ABB光センサースイッチユニットABB
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
仕様STL-103 LIGHT VALUE SWITCH
シグナルコンタクト ABBシグナルコンタクトABB
6,398税込7,038
1個
40日以内出荷
鍵付きパドロック ABB鍵付きパドロックABB
3,398税込3,738
1個
40日以内出荷
仕様SA 2 Padlock with 2 keys
Undervoltage release ABBUndervoltage releaseABB
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷
UL ロック金具 ABBUL ロック金具ABB
849税込934
1個
40日以内出荷
仕様S800U-PLL UL locking device
Shunt operation release ABBShunt operation releaseABB
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715
サーキットブレーカ用ケーブル ABBサーキットブレーカ用ケーブルABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
Axial extension for door mounting ABBAxial extension for door mountingABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器