ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928
アズワン品番65-8074-63
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926
アズワン品番65-8090-43
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930
アズワン品番65-8090-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924
アズワン品番65-8090-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925
アズワン品番65-8074-69
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
1個
¥2,998
税込¥3,298
40日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629
アズワン品番65-8067-42
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642
アズワン品番65-8067-44
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208
アズワン品番65-8097-10
1袋(2個)
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450
アズワン品番65-8080-23
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
40日以内出荷
仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
1個
¥8,898
税込¥9,788
40日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643
アズワン品番65-8067-38
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634
アズワン品番65-8067-49
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639
アズワン品番65-8052-53
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217
アズワン品番65-8097-04
1袋(2個)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630
アズワン品番65-8092-78
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645
アズワン品番65-8067-07
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449
アズワン品番65-8080-22
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度
アズワン品番65-8095-54
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631
アズワン品番65-8066-97
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641
アズワン品番65-8067-39
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915
アズワン品番65-8067-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462
アズワン品番65-8079-98
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
1
2
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。