11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類一般配線用瞬時固定型 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 フレーム(AF)32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)


適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 仕様選択度種別:Cat.A 接続方式表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV)6 トリップボタン 使用環境条件汚損度3 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

相線式1Φ3W トリップボタン 定格動作過電圧(V)135 アイソレーション適合適合 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内 遮断容量区分経済形
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 定格使用電圧(V)AC500/DC250 アイソレーション適合適合 DC適用AC/DC共用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります