絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • SIEMENS(351)
  • 三菱電機(302)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • シュナイダーエレクトリック(126)
  • 日東工業(66)
  • 河村電器産業(57)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • ABB(53)
  • エスコ(36)
  • 日立産機システム(33)
  • 富士電機(24)
  • WEIDMULLER(16)
  • イーティーエィ(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • HAMMOND(7)
  • 岡谷電機産業(5)
  • Hager(5)
  • 日幸電機製作所(4)
定格電流(A)
  • 1.3(7)
  • 2.6(7)
  • 3(7)
  • 4.2(7)
  • 5(8)
  • 5.5(7)
  • 7.4(7)
  • 10(9)
  • 15(13)
  • 16(7)
  • 20(16)
  • 25(7)
  • 30(18)
  • 32(10)
  • 40(19)
  • 50(16)
  • 60(12)
  • 75(11)
  • 100(12)
  • 125(6)
極数
  • 2(17)
  • 3(14)
定格電圧(V)
  • AC100/200(17)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(15)
  • AC100~200(1)
  • AC100~415(1)
  • AC200(12)
  • AC200~415(1)
  • AC240(1)
  • AC415(3)
  • DC125(6)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 30(19)
  • 50(21)
  • 60(12)
  • 100(13)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 225(5)
  • 250(4)
  • 400(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ配線用遮断器テンパール工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から13日以内出荷
配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(安全ブレーカ)テンパール工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
防滴ボックスブレーカ テンパール工業防滴ボックスブレーカテンパール工業
11,590税込12,749
1台
当日出荷
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P定格電圧(V)100-100/200-200フレーム(AF)30定格電流(A)20仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8ダークグレー電源電源100Vに接続してください動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)素子数2E
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)テンパール工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
6,398税込7,038
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム50AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
協約ブレーカ取付金具(2個入)UEA21 テンパール工業協約ブレーカ取付金具(2個入)UEA21テンパール工業
679税込747
1セット(2個×10袋)
当日出荷
協約形KC用の取金具です。(2個入)M4ねじ取付穴
仕様Kシリーズ、ミニ・イコール対応。2個1組
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
5,990税込6,589特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカテンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業電気温水器用配線用遮断器テンパール工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32P テンパール工業協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32Pテンパール工業
19,980税込21,978
1個(10個)
6日以内出荷
協約形KC用の取付台です。1Pで32個用(切離しできます)
仕様分電盤協約寸法、および分電盤協約形サイズの遮断器を最大32個(1Pサイズ)取り付けができます。取付個数に合わせて切離しができます。取り付け、取り外しは押えバネによりワンタッチでできます。適合機種Kシリーズ、ミニ・イコール対応
無負荷時遮断機能付 配線用遮断器 テンパール工業無負荷時遮断機能付 配線用遮断器テンパール工業
46,980税込51,678
1台
42日以内出荷
無負荷時遮断機能付
フレーム150AF寸法H(mm)130寸法D(mm)80寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)25逆接続不可端子M8アズワン品番65-0286-32
Ior漏電警報付 配線用遮断器 テンパール工業Ior漏電警報付 配線用遮断器テンパール工業
34,980税込38,478
1台
42日以内出荷
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 配線用遮断器テンパール工業
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
フレーム100AF寸法H(mm)98寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可端子M8
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 配線用遮断器テンパール工業
24,980税込27,478
1台
12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2逆接続不可
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
3,298税込3,628
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF寸法H(mm)88.5寸法D(mm)56寸法W(mm)16.6JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続不可端子速結端子
カセットスイッチユニット協約形KC用 テンパール工業カセットスイッチユニット協約形KC用テンパール工業
999税込1,099
1台
6日以内出荷
協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。
仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
ソウカンバリア テンパール工業ソウカンバリアテンパール工業
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
相間バリアは遮断器がトリップした場合に発生するアークガスによる相間短絡を防止するものです。(1枚入)
施錠式ハンドルロック(60AF以下Eシリーズ,Kシリーズ用) テンパール工業施錠式ハンドルロック(60AF以下Eシリーズ,Kシリーズ用)テンパール工業
3,698税込4,068
1個(10個)
6日以内出荷
ハンドルON状態で南京錠施錠できます。 南京錠は別途ご用意ください。 遮断器はトリップフリーですので動作に影響ありません。
適合機種配線用遮断器のEシリーズ(60AF以下)、Kシリーズ
住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋) テンパール工業住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋)テンパール工業
2,998税込3,298
1枚(10枚)
6日以内出荷
住宅用分電盤パールテクト用の分岐隠し用です。
カサ上げ台 テンパール工業カサ上げ台テンパール工業
1,298税込1,428
1個(10個)
6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15テンパール工業
899税込989
1個(10個)
6日以内出荷
安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
安全ブレーカ用取付台23個取付用UED26P テンパール工業安全ブレーカ用取付台23個取付用UED26Pテンパール工業
11,980税込13,178
1個(10個)
6日以内出荷
安全ブレーカを最大23個取付できます。 パネルカット面まで60mmに出来ます。 必要に応じて切り離せます。
仕様安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。取付台高さ 21mm材質(本体)スチール
素子なし遮断器(ノートリップ) テンパール工業素子なし遮断器(ノートリップ)テンパール工業
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) テンパール工業パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)テンパール工業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用 テンパール工業パールテクトブレーカ 単3分岐回路用テンパール工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器