安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。