単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P
定格電圧(V)100-100/200-200
フレーム(AF)30
定格電流(A)20
仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)0.8
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)15
コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V
フレーム50AF
質量(kg)0.09
タイプ-
寸法A(mm)70
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
素子数2E
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
極数・素子数3P2E
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
パールテクト専用ブレーカ
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数2P2E
アズワン品番65-0286-43
フレーム(AF)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別警報スイッチ付
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別補助スイッチ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。