配線用遮断器 :「絶縁」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4
幅(mm)22
質量(g)約2
タイプストレートタイプ、ノンシール形
極数1
奥行(mm)7
シリーズNRP
定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)
接点構成1b
定格電流(A)1
保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
コード318-4410
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下
ブレーカMCB(回路)
最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)
耐振動100m/s2(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
アズワン品番65-8069-26
耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)
耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4
幅(mm)22
質量(g)約2
タイプストレートタイプ、ノンシール形
極数1
奥行(mm)7
シリーズNRP
定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)
接点構成1b
定格電流(A)3.15
保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
コード318-4505
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下
ブレーカMCB(回路)
最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)
耐振動100m/s2(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
アズワン品番65-8090-31
耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)
耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。