2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)3.15 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4505 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8090-31 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
欠品中

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)1 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4410 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8069-26 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります