11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85 極数2 定格電圧AC100V 定格電流(A)15 動作方式熱動式 定格遮断容量(A)1500 サイズ(mm)32×70×54.5 素子数1
1個
845 税込930
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-48 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)125 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付 アズワン品番65-9314-62
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-27 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)15 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-21 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)15 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-5 寸法(mm)75×96×76 極数3P 定格絶縁電圧(V)AC500 定格電流(A)75 定格遮断容量(kA)(460VAC)- 定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-46 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)75 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

フレーム30用。
定格絶縁電圧(V)440
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA940ML-8 定格電流(A)75 定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-2 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります