51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック端子
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1163 アズワン品番65-8082-37
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
。Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658 アズワン品番65-8059-63
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
。Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232 アズワン品番65-8081-58
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659 アズワン品番65-8060-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番65-8092-65
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149 アズワン品番65-8081-42
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 又は Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1215 アズワン品番65-8082-93
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264 アズワン品番65-8082-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279 アズワン品番65-8082-21
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265 アズワン品番65-8082-97
1個
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド コンパクト
Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670 アズワン品番65-8059-71
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド コンパクト
Schneider Electric Terminal シールドは、4 極の並列出力カップリングで NSX100 → 250 DC に対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:221-1287 アズワン品番65-8082-09
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664 アズワン品番65-8059-98
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX Dc
Compact NSX 400/630 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1249 アズワン品番65-8082-96
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド Compact NSX Dc
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal シールドは、NSXm 400.630 DC の 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1286 アズワン品番65-8081-63
1個
79,980 税込87,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1187 アズワン品番65-8082-84
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX Dc
Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176 アズワン品番65-8083-19
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188 アズワン品番65-8081-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291 アズワン品番65-8082-75
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280 アズワン品番65-8082-28
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290 アズワン品番65-8082-20
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Schneider Electric Terminal Extension は 3 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●コード番号:221-1289 アズワン品番65-8081-88
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266 アズワン品番65-8093-17
1個
71,980 税込79,178
欠品中

シュナイダーエレクトリックアダプタ Compact NSX Dc
Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262 アズワン品番65-8081-69
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックアダプタ
Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185 アズワン品番65-8083-15
1個
9,698 税込10,668
欠品中

シュナイダーエレクトリック取り付けアダプタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Compact NSX 100 / 160 / 250 用 Schneider Electric 接続アダプタです。 4 極プラグインベース用です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1186 アズワン品番65-8082-19
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148 アズワン品番65-8082-74
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194 アズワン品番65-8081-68
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153 アズワン品番65-8082-08
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233 アズワン品番65-8083-20
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226 アズワン品番65-8080-61
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1234 アズワン品番65-8080-89
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。これらは、回路ブレーカ端子にねじ止めされ、極間のピッチが 45 → 70 mm 向上しています。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1236 アズワン品番65-8082-12
1個
95,980 税込105,578
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225 アズワン品番65-8082-30
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 35mm 2 C 2 2 までの 6 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 mm ケーブル x 635 mm にするには ●コード番号:221-1158 アズワン品番65-8082-11
1個
98,980 税込108,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229 アズワン品番65-8080-64
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、25 mm 2 C 2 から 95 mm 2 C 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:25 mm ケーブル x 1 ですか 95 mm にするには ●コード番号:221-1150 アズワン品番65-8080-74
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1227 アズワン品番65-8082-95
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228 アズワン品番65-8081-08
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146 アズワン品番65-8082-14
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります