配線用遮断器 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys●コード番号:211-2540
アズワン品番65-8059-74
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628
アズワン品番65-8059-31
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259
アズワン品番65-8082-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060
アズワン品番65-8079-52
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813
アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264
アズワン品番65-8082-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279
アズワン品番65-8082-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175
アズワン品番65-8081-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291
アズワン品番65-8082-75
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228
アズワン品番65-8081-08
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174
アズワン品番65-8082-40
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541
アズワン品番65-8060-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822
アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194
アズワン品番65-8081-68
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153
アズワン品番65-8082-08
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182
アズワン品番65-8082-80
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275
アズワン品番65-8080-63
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265
アズワン品番65-8082-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147
アズワン品番65-8082-72
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229
アズワン品番65-8080-64
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225
アズワン品番65-8082-30
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188
アズワン品番65-8081-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664
アズワン品番65-8059-98
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663
アズワン品番65-8059-94
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290
アズワン品番65-8082-20
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661
アズワン品番65-8092-65
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220
アズワン品番65-8082-79
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149
アズワン品番65-8081-42
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760
アズワン品番65-8057-47
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146
アズワン品番65-8082-14
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148
アズワン品番65-8082-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169
アズワン品番65-8082-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176
アズワン品番65-8083-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Compact NSX 及び Easy Pact CVS 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。保護等級が IP40、IK07 に向上しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1192
アズワン品番65-8082-70
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
3
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。