絞り込み
極数
  • 1(1)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
フレーム(AF)
  • 32(1)
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • Panasonic(パナソニック)(157)
  • テンパール工業(78)
  • 三菱電機(73)
  • 河村電器産業(40)
  • エスコ(30)
  • 日立産機システム(29)
  • 日東工業(28)
  • 富士電機(23)
  • 寺崎電気産業(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ELPA(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアサーキットブレーカー RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカーRENOGY JAPAN
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備インジケーターウィンドウで簡単接続確認20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2極数1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)1250保護等級IP20取付け方法DINRail定格インパルス耐電圧(kV)6保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)機械的寿命20000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(<125VDC)動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器