7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 適合安全規格電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 付属品端子カバー1個 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子 主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル) 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 外形寸法(mm)10×95.6×65 外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)10×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/単3分岐配線用 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)30 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続 フレーム(AF)30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります