電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
付属品端子カバー1個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子
主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。