安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)AC200
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
接続方式ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)8
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
付属品端子カバー2個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
外形寸法(mm)10×95.6×65
外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.16
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
逆接続可
極数・素子数2P0E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
付属品端子カバー1個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子
主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)10×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/単3分岐配線用
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可
フレーム(AF)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8
外形寸法(mm)25×95×60
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)50
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)60
フレーム(AF)50
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×70×38
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)
定格遮断容量(kA)5(AC100V)
引きはずし方式熱動式
逆接続可
フレーム(AF)30
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)130
奥行(mm)68
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)1.5
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。