絞り込み
定格電流(A)
- 500(4)
ブランド
- 岡谷電機産業
- 三菱電機(431)
- SIEMENS(348)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- シュナイダーエレクトリック(124)
- 日東工業(113)
- テンパール工業(84)
- 河村電器産業(55)
- ABB(53)
- フエニックス・コンタクト(47)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(33)
- 富士電機(25)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る

サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2015寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8090-33公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2014寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC450±25%アズワン品番65-8076-18公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1200デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2016寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8089-57公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz