絞り込み
ブランド
  • 岡谷電機産業
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,529)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,116)
  • Panasonic(パナソニック)(6,948)
  • AMPHENOL(5,430)
  • VISHAY(4,722)
  • フエニックス・コンタクト(4,103)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,690)
  • 日本モレックス(molex)(3,454)
  • SIEMENS(3,349)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,652)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,997)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,893)
  • onsemi(1,873)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

    岡谷電機産業(4件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
    用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
  • スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業

    スパークキラー XEBシリーズ

    岡谷電機産業
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    欠品中
  • Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ

    岡谷電機産業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2015寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8090-33公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2014寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC450±25%アズワン品番65-8076-18公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1200デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2016寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8089-57公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入

    岡谷電機産業
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-17
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入

    岡谷電機産業
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-02
  • サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ 岡谷電機産業

    サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ

    岡谷電機産業
    10,980税込12,078
    1セット(100個)
    当日出荷
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283

    岡谷電機産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入

    岡谷電機産業
    779税込857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7157-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入

    岡谷電機産業
    9,498税込10,448
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-03
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入

    岡谷電機産業
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
    仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7169-54
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入

    岡谷電機産業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.003%アズワン品番65-7169-19
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    岡谷電機産業
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7167-54
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入

    岡谷電機産業
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7168-27
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入

    岡谷電機産業
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-04
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入

    岡谷電機産業
    9,498税込10,448
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
    仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7168-26
  • フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 岡谷電機産業

    フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF

    岡谷電機産業
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    高頻度回路、高電圧の共振回路、スナバー回路、半導体の保護が特長です
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●シリーズ:CF99●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7170-09
  • Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット

    岡谷電機産業
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント

    岡谷電機産業
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器