配線用遮断器 :「配線 外し」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)200
端子構造【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)最大150
カバー色グレーブルー
極数・素子数3P・3E
適合圧着端子R22-8~CR150-8
引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)単体1.3
規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム100AF
定格絶縁電圧(V)AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5
定格電流(A)60
適合電線(mm2)Max 60
保護機能過負荷・短絡保護
端子構造圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数4P3E
引外し方式熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)
その他【定格不足過電圧】AC120
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)
定格電流(A)50(基準周囲温度40度)
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
アンペア50AF
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。
カバーブレーカ:白色
電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135
容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)
寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2
方式過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)40
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式単相三線
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。