絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テンパール工業(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 河村電器産業(1)
  • 日幸電機製作所(1)
定格電流(A)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 15(18)
  • 20(17)
  • 30(17)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
極数
  • 2
  • 1(3)
  • 3(22)
  • 4(1)
フレーム(AF)
  • 30(6)
  • 50(12)
  • 60(3)
  • 100(5)
  • 400(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(6)
  • AC100(6)
  • AC200(4)
  • AC240(2)
  • DC125(3)
  • その他(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器 :「分電盤用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業ノーヒューズブレーカー(分電盤用)河村電器産業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ日幸電機製作所
7,598税込8,358
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
極数(P)2P1E定格絶縁電圧(V)110定格遮断容量(kA)(AC100V)5幅(mm)25厚さ(mm)95縦(mm)78質量(kg)0.15
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)日立産機システム
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配電盤 分電盤特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら