絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テンパール工業(3)
  • 日東工業(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 日幸電機製作所(1)
定格電流(A)
  • 1.3(3)
  • 2.6(3)
  • 3(4)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 5.5(3)
  • 10(5)
  • 15(8)
  • 16(4)
  • 20(8)
  • 25(4)
  • 30(11)
  • 32(5)
  • 40(9)
  • 50(11)
  • 60(10)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 300(3)
  • 400(3)
極数
  • 3
  • 1(3)
  • 2(20)
  • 4(1)
フレーム(AF)
  • 30(4)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 100(8)
  • 125(1)
  • 225(2)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 630(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(4)
  • AC100~200(1)
  • AC100~440(5)
  • AC200(3)
  • AC240(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器 :「分電盤用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業ノーヒューズブレーカー(分電盤用)河村電器産業
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ日幸電機製作所
8,298税込9,128
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)日立産機システム
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器三菱電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)5.6(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
低圧遮断機 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断機 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用 Panasonic(パナソニック)住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ質量(kg)0.4種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
型式BH-P100質量(kg)0.53定格絶縁電圧(V)300接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)77.5外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79フレーム(AF)100極数(P)3

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配電盤 分電盤特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら