24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極数(P)2P1E 定格絶縁電圧(V)110 定格遮断容量(kA)(AC100V)5 幅(mm)25 厚さ(mm)95 縦(mm)78 質量(kg)0.15
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 厚さ(mm)95 質量(kg)0.15 定格絶縁電圧(V)300 縦(mm)78 定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5 極数(P)2P2E
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ住宅用 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護 定格絶縁電圧(V)600
1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング