5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様仕様:ホーム分電盤主幹用 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.45 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50 接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)60 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ 質量(kg)0.4 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52 極数・素子数3P2E 入数1台 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング