ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
型式BH-P100
質量(kg)0.53
定格絶縁電圧(V)300
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)77.5
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
フレーム(AF)100
極数(P)3
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
極数(P)2P1E
定格絶縁電圧(V)110
定格遮断容量(kA)(AC100V)5
幅(mm)25
厚さ(mm)95
縦(mm)78
質量(kg)0.15
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
定格絶縁電圧(V)300
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5
極数(P)2P2E
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)130
奥行(mm)68
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8
外形寸法(mm)25×95×60
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)50
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
使用周囲温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)
インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)
定格感度電流(mA)30
耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
協約形KC用の取付台です。1Pで32個用(切離しできます)
仕様分電盤協約寸法、および分電盤協約形サイズの遮断器を最大32個(1Pサイズ)取り付けができます。取付個数に合わせて切離しができます。取り付け、取り外しは押えバネによりワンタッチでできます。
適合機種Kシリーズ、ミニ・イコール対応
1個(10個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。