絞り込み
定格電流(A)
  • 125(7)
  • 150(7)
  • 160(4)
  • 175(7)
  • 200(6)
  • 225(7)
  • 250(25)
極数・素子数
  • 3P(4)
  • 3P2E(7)
  • 3P3E(17)
  • 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
  • 30(17)
定格電圧(V)
  • AC100(19)
  • AC200(17)
  • AC230(5)
  • AC240(1)
  • AC415(5)
  • AC440(8)
  • AC480(1)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 250
  • 20(2)
  • 30(74)
  • 32(7)
  • 50(110)
  • 60(49)
  • 63(4)
  • 70(2)
  • 75(19)
  • 100(74)
  • 125(25)
  • 150(18)
  • 225(28)
  • 400(29)
  • 600(8)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
接続方式
  • その他(3)
  • 埋込形(3)
  • 差込形(1)
  • 表面形(19)
  • 裏面形(4)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(8)
  • 富士電機(7)
  • 日東工業(4)
  • 三菱電機(4)
  • 河村電器産業(3)
テンパール工業・富士電機・日東工業・三菱電機・河村電器産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
119,800税込131,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
179,800税込197,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
209,800税込230,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付テンパール工業
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器