絞り込み
ブランド
  • エスコ(20)
  • 富士電機(8)
  • 三菱電機(5)
  • テンパール工業(5)
  • 寺崎電気産業(2)
  • 河村電器産業(1)
定格電流(A)
  • 10(8)
  • 15(13)
  • 20(14)
  • 30(14)
  • 40(14)
  • 50(13)
  • 60(18)
  • 75(16)
  • 100(15)
  • 125(14)
  • 150(8)
  • 175(8)
  • 200(8)
  • 225(8)
  • 250(9)
  • 300(11)
  • 350(11)
  • 400(11)
  • 500(10)
  • 600(10)
極数・素子数
  • 3P(26)
  • 3P3E(14)
  • 4P(1)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(3)
  • 30(27)
  • 50(2)
  • 100(3)
定格電圧(V)
  • AC440
  • 100(1)
  • AC100(197)
  • AC120(1)
  • AC125(1)
  • AC200(147)
  • AC220(1)
  • AC230(14)
  • AC240(18)
  • AC400(1)
  • AC415(18)
  • AC480(2)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 50(21)
  • 60(7)
  • 63(3)
  • 100(14)
  • 125(12)
  • 225(2)
  • 250(8)
  • 400(8)
  • 600(7)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
30・32・50・60・63・100・125・225・250・400・600・630・800・1000・1200
接続方式
  • その他(2)
  • 埋込形(4)
  • 表面形(17)
  • 裏面形(4)
その他・埋込形・表面形・裏面形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)フレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-47定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応) 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応)寺崎電気産業
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
579,800税込637,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
229,800税込252,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
319,800税込351,780
1個
30日以内出荷
仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコAC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコAC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)エスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-17定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
漏電遮断器(汎用品)TemBreak2 寺崎電気産業漏電遮断器(汎用品)TemBreak2寺崎電気産業
48,980税込53,878
1台
23日以内出荷
定格電圧(V)AC100~AC440共用接続方式表面形定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器