絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(22)
  • 20(29)
  • 30(25)
  • 51(1)
極数・素子数
  • 2P1E
  • 2(3)
  • 2P(21)
  • 2P0E(13)
  • 2P2E(99)
  • 3P(50)
  • 3P0E(5)
  • 3P2E(33)
  • 3P3E(114)
  • 4P(1)
  • 4P3E(3)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(16)
  • 30(27)
定格電圧(V)
  • AC100(33)
  • AC200(1)
フレーム(AF)
  • 30(16)
  • 50(15)
接続方式
  • その他(3)
  • 表面形(6)
その他・表面形
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 日東工業(5)
  • 三菱電機(4)
  • 内外電機(3)
  • テンパール工業(3)
  • 河村電器産業(3)
  • オーム電機(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 富士電機(1)
Panasonic(パナソニック)・日東工業・三菱電機・内外電機・テンパール工業・河村電器産業・オーム電機・日立産機システム・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M河村電器産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-外形寸法(mm)25×95×60相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内フレーム(AF)50主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電保護付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)テンパール工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ コンセント付 屋内用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
分電盤・ブレーカー オーム電機分電盤・ブレーカーオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機プラグイン小形漏電ブレーカ内外電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC100V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P1E定格使用電圧(V)100極数(P)2P1E
漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
極数・素子数2P1E定格電流(A)15定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
コンパクト漏電ブレーカ富士 内外電機コンパクト漏電ブレーカ富士内外電機
8,598税込9,458
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電警報付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
プラグイン漏電ブレーカ 内外電機プラグイン漏電ブレーカ内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器