幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
付属品絶縁キャップ付
接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-50
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2
動作時間(漏電時)0.1秒以内
逆接続可
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)(漏電時)0.1以内
適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用
適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
1セット(2個)
¥39
税込¥43
当日出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形
定格遮断容量(kA)2.5
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
締付トルク(N・m)1.6~2
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-30
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
規格JIS協約形
定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
フレーム30AF
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.47
端子形状(電源側)圧着端子専用
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式熱動・電磁式
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-50
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
1個
¥44
税込¥48
当日出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-50C
種類漏電ブレーカ
規格JIS協約形
フレーム50AF
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
型式BKF-50LP
タイプ漏電表示付
端子形状端子形状
品種EL-MCB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
極数・素子数2P1E
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC100専用
端子形状ソルダーレス端子
相線式1Φ2W
動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)1.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動式
過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-100
種類漏電ブレーカ
フレーム100AF
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-60S
種類漏電ブレーカ
規格JIS協約形
定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
フレーム60AF
定格電流(A)60
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格JIS協約形
端子形状フルアップ端子
使用周囲温度(℃)-10~60
締付トルク(N・m)2~2.5
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
型式BBWL-50S
種類漏電表示付ブレーカ
フレーム50AF
リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦)
定格感度電流(mA)30/100切替
漏電表示方式赤色LED
入数1台
DINレール取付可能
動作時間(s)表示:0.1以内
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)15
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100-200両用
仕様DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
動作電圧(V)漏電センサ:80~242
動作時間(s)0.1以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
1
2
3
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。