絞り込み
ブランド
  • エナジーサポート
  • テンパール工業(97)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 三菱電機(77)
  • 日東工業(63)
  • エスコ(40)
  • 富士電機(32)
  • 河村電器産業(29)
  • 日立産機システム(20)
  • 内外電機(5)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • 寺崎電気産業(3)
  • ホシモト(2)
  • 日本防災スキーム(2)
  • オーム電機(1)
  • マキタ(1)
  • 未来工業(1)
  • 三桂製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-6用 タイムラグF エナジーサポートPC-6用 タイムラグFエナジーサポート
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
トリップコイル エナジーサポートトリップコイルエナジーサポート
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート限流ヒューズ用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート限流F用カットアウト耐塩形エナジーサポート
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート気中開閉器 耐塩形エナジーサポート
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスケース標準採用環境に優しい省資源設計 リサイクル配慮型設計準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
LBS用導体片3本セット エナジーサポートLBS用導体片3本セットエナジーサポート
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
SOG制御箱無方向屋外樹脂 エナジーサポートSOG制御箱無方向屋外樹脂エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
区分耐塩用高圧カットアウト
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m) エナジーサポート気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m)エナジーサポート
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
開閉器付属同等品赤緑8mセット交換用
材質ポリエチレン製
気中開閉器用 にぎり (小判型) エナジーサポート気中開閉器用 にぎり (小判型)エナジーサポート
869税込956
1個
6日以内出荷
開閉器付属同等品交換用
材質プラスチック製
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-JV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-SV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能
材質樹脂適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
リミットスイッチ PFS201・205用 エナジーサポートリミットスイッチ PFS201・205用エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能LBS開放時動作する1C接点
用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポートヒューズホルダー 100A用エナジーサポート
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300エナジーサポート
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
PC-7用 操作棒 エナジーサポートPC-7用 操作棒エナジーサポート
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器